Odkurzacze

Kup teraz skuteczne i potężne odkurzacze online w Cromwell. Posiadamy szeroki wybór odkurzaczy, które spełnią Twoje wymagania, w tym odkurzacze przemysłowe, ogólnego użytku oraz odkurzacze do mokrego i suchego odkurzania.

Starannie dobieramy wszystkie produkty w naszej ofercie z renomowanych, wiodących marek, takich jak Kärcher®, Nilfisk Alto®, Numatic®, Kobe®, Makita® i inne.

Czym są odkurzacze?
Znane także jako odkurzacze, zastąpiły tradycyjną miotełkę i szufelkę i, podobnie jak wiele narzędzi do czyszczenia zasilanych prądem, rewolucjonizowały czyszczenie zarówno w domu, jak i w pracy. Zazwyczaj zasilane z sieci, odkurzacz tworzy podciśnienie, które wciąga cały kurz i brud do worka na kurz lub innego rodzaju pojemnika na śmieci.

Dlaczego warto kupić odkurzacz?
Odkurzacze szybko usuwają brud i kurz z różnych rodzajów podłóg. Są one niezwykle skuteczne na dywanach i tapicerce, pomagając w zwalczaniu gromadzenia się roztoczy kurzu i innych zanieczyszczeń, które wniknęły w włókna dywanu. Niektóre odkurzacze tylko zbierają kurz, podwójne odkurzacze, które czyścą zarówno powierzchnie mokre, jak i suche, podniosły tę skromną maszynkę na nowe wyżyny i umieściły ją na szczycie listy niezbędnych do czyszczenia.

Rodzaje odkurzaczy
Technologia odkurzaczy znacząco się rozwijała na przestrzeni lat, tworząc odkurzacze cyklonowe, odkurzacze mokre i suche oraz wiele opcji wysokowydajnych, aby utrzymać domy i biura wolne od brudu.

• Odkurzacz pionowy - Ten tradycyjny rodzaj odkurzacza, który się pcha i ciągnie, jest powszechnie stosowany w domach i obiektach komercyjnych i zapobiega konieczności częstego schylania się.

• Odkurzacz cylindryczny - Ten rodzaj odkurzacza nie ma worka na kurz, a kurz i brud zbierają się w przezroczystym cylindrze, który można opróżnić po napelnieniu. Najbardziej znanym odkurzaczem tego typu jest marka Dyson®.

• Odkurzacz ręczny - Te małe odkurzacze są często przeznaczone do czyszczenia w samochodach i stanowią szybką, lekką alternatywę dla pełnowymiarowego odkurzacza.

• Odkurzacz mokro-suchy - Ten rodzaj odkurzacza nadaje się do zbierania suchych i mokrych odpadów. Niektóre modele mają oddzielny kubełek na płyny, umożliwiający łatwe usuwanie, podczas gdy inne wymagają usunięcia worka na kurz, aby przechowywać płyny.

• Odkurzacz robotyczny - Jest to programowalny, zautomatyzowany odkurzacz, który wykorzystuje sensory i technologię odkurzania do czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni, ale należy go regularnie opróżniać ze względu na ograniczoną pojemność.

Czego należy się kierować wybierając odkurzacz
• Zastosowanie - poświęć chwilę, aby zastanowić się, jaki styl odkurzacza będzie dla Ciebie najkorzystniejszy. Czy będziesz musiał sięgać wysoko, czy czyścić ciasne przestrzenie? Czy potrzebujesz modelu, który będzie chronił Twoje plecy przed zginaniem i nadmiernym obciążeniem?

• Rodzaj filtra - w zależności od marki, filtry do odkurzaczy mogą oferować różne rodzaje zbierania. Standardowe worki na kurz są zazwyczaj wykonane z porowatych materiałów, takich jak papier lub bawełna. Natomiast filtry HEPA, takie jak te stosowane w odkurzaczach Numatic® Henry™, wykonane są z włókien szklanych i aktywnego węgla, aby zbierać i utrzymywać nawet drobniejsze cząsteczki brudu i kurzu.

• Waga - przenoszenie ciężkiego odkurzacza po schodach wcale nie jest zabawne, jednak dostępne są lekkie opcje i odkurzacze w formie "plecakowej". Sprawdź całkowitą wagę w karcie danych technicznych, aby uzyskać więcej informacji.

Słownik terminów dotyczących odkurzaczy
Chcemy, aby było łatwo wybrać odpowiedni odkurzacz, dlatego wyjaśniliśmy powszechny standard jakości, abyś mógł lepiej zrozumieć naszą ofertę produktów.

Czym jest BS EN IEC 62885-4:2020?

Ten standard jakości określa wymagane parametry pracy bezprzewodowych, suchych odkurzaczy do użytku domowego i w podobnych miejscach. Publikacja ta określa metody testowania wydajności, które są stosowane przez producentów i dostawców, aby zapewnić spójną jakość produktu.

Rozłóżmy to...

• BS - Oznacza to British Standards i jest kontrolowane przez British Standards Institute, czyli BSI, jak jest powszechnie znane.

• EN - To skrót od European Standards, pochodzący z niemieckiego tłumaczenia Europäische Norm, co oznacza Normę Europejską. Te skróty po BS oznaczają, że norma została przyjęta w UE i jest kontrolowana przez ich komitet standaryzacyjny (CEN).

• IEC - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna opracowuje i publikuje standardy dla całej międzynarodowej technologii elektrycznej i elektronicznej.

• 62885 - Numer legislacyjny.

• 4 - Wskazuje na część normy, która odnosi się do suchych odkurzaczy domowych.

• 2020 - To rok pierwszego wydania tej normy.

Najczęstsze pytania
Jak działają odkurzacze?

Odkurzacze posiadają otwór wylotowy, otwór wlotowy i wentylator z łopatkami pod kątem. Obracając się, te łopatki przesuwają cząsteczki powietrza w kierunku wylotu, zwiększając ilość tych cząsteczek przed wentylatorem, co sprawia, że cząsteczki powietrza opadają za wentylatorem. Spadek ciśnienia powietrza za wentylatorem powoduje również spadek ciśnienia powietrza atmosferycznego na zewnątrz obudowy odkurzacza, co tworzy częściowe podciśnienie. Niższe ciśnienie powietrza wewnątrz odkurzacza automatycznie wciąga powietrze przez zawór wlotowy, aby zastąpić je powietrzem o wyższym ciśnieniu z zewnątrz, tworząc cykl przepływu powietrza.

Ten cykl powietrza oddziałuje z brudem i kurzem na podłodze, tworząc wystarczającą tarcie, aby podnieść i przenieść go do odkurzacza, gdzie jest zatrzymywany i utrzymywany przez filtry w worku na kurz, podczas gdy przepływ powietrza nadal krąży przez drobne pory w tych workach.

Który odkurzacz jest lepszy, na kabel czy bezprzewodowy?

Odkurzacze bezprzewodowe są lekkie i pozwalają na swobodne poruszanie się podczas sprzątania bez ograniczeń wynikających z kabla. Idealnie nadają się do czyszczenia stopni schodów i łatwego przemieszczania się po domu. Jednak odkurzacz bezprzewodowy nie jest tak potężny jak jego przewodowe odpowiedniki i nie będzie w stanie przesunąć cięższego, bardziej wbitego brudu i kurzu. Podczas gdy żywotność baterii odkurzacza bezprzewodowego jest ograniczona w zależności od jego wielkości, odkurzacz na kabel może pracować tak długo, jak to konieczne, ale jest znacznie cięższy.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.