Numatic

CHARLES CVC-370 WET & DRYCLEANER 240V

SKU:

NUM2790302A

zł1283.00

Bez podatku VAT

zł1578.09

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    1200W Charles - CVC 270
    (110V - CVC 370)
    The Numatic Charles wet & dry vacuum cleaner features a 1200W motor, 15ltr dry capacity, plus on-board tools, including a nozzle for wet cleaning.
    Suction: 2450mm.
    Capacity dry/wet: 15/9ltr.
    Cleaning range: 23.2m.
    Size: 355 x 355 x 500mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość kabla:

    10m

    Brand

    Numatic

    EAN

    5028965244371

    ECLASS Code

    21050601

    Głębokość

    355mm

    Kolor

    niebieski

    Moc znamionowa

    1060W

    Napięcie zasilania

    230V

    Nr części MFR

    824615

    Numer modelu:

    Charles CVC-370

    Szerokość

    355mm

    Typ odkurzacza

    Mokre/suche

    UNSPSC Code

    47121602

    W zestawie:

    Aluminiowe zgięcie rur z regulacją wielkości Wąż z podwójnym stożkiem/adapter narzędziowy

    Wydajność na mokro

    9L

    Wydajność na sucho

    15L

    Wysokość

    510mm