zł675.10
Bez podatku VAT
zł830.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
MV2
Ideal for use to clean up any dry debris, dust, glass and liquid.
Power: 1200W
Capacity: 12 litre
Air Flow: 65 litres per second
Weight:4.6kg
Onboard storage for accessories
Includes: Floor tool with clip carpet blades & wet squeeguee blade, crevice tool, 1.9m suction tube, 2 x 0.5m extention tubes, foam filter.
Specifications:
240V. 1200W motor. 1000W energy use. Air flow 50Ltr/sec. Cable length 4m. Weight 4.6kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 4m |
Brand | Karcher |
EAN | 4039784973688 |
ECLASS Code | 21050601 |
Głębokość | 369mm |
Kolor | Czarny Żółty |
Moc znamionowa | 1000W |
Napięcie zasilania | 230V |
Nr części MFR | 1.629-763.0 |
Numer modelu: | WD 2 |
Szerokość | 337mm |
Typ odkurzacza | Mokre/suche |
UNSPSC Code | 47121602 |
W zestawie: | Filtr piankowy Narzędzie szczelinowe |
Waga | 4.6kg |
Wał obrotu mocy | No |
Wydajność na mokro | 12L |
Wydajność na sucho | 12L |
Wysokość | 430mm |