Numatic

WV470 27LTR WET & DRY VACUUM CLEANER 240V

SKU:

NUM2790271N

zł1501.00

Bez podatku VAT

zł1846.23

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Suction: 2100mm. Capacity Dry/Wet: 27/20 litres. Cleaning Range: 23.2m. Size: 358 x 450 x 700mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Numatic

    EAN

    5028965246559

    ECLASS Code

    21050601

    Głębokość

    450mm

    Kolor

    niebieski

    Moc znamionowa

    1000W

    Napięcie zasilania

    230V

    Nr części MFR

    830614

    Numer modelu:

    WV470-2

    Szerokość

    358mm

    Typ odkurzacza

    Mokre/suche

    UNSPSC Code

    47121602

    W zestawie:

    Aluminiowe zgięcie rur z regulacją głośności NPC Wąż gwintowany Nuflex

    Wydajność na mokro

    20L

    Wydajność na sucho

    27L

    Wysokość

    713mm