zł139.70
Bez podatku VAT
zł171.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Centre-feed embossed roll. Perforated 375 sheets.
Case size: 6 rolls
Sheet colour: blue. 2-ply
Roll size: 200mm x 150m.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Rolka wycieraczek środkowego podawania |
Arkusze na rolkę/pudełko | 375 |
Brand | Northwood |
Długość rolki | 150m |
EAN | 5010146001750 |
ECLASS Code | 40030201 |
Kolor | niebieski |
Liczba w opakowaniu | 6 |
Liczba warstw | 2 |
Nr części MFR | C2B159E |
UNSPSC Code | 47120000 |