zł6296.00
Bez podatku VAT
zł7744.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Specifications:
Maximum capacity details:
Cutting range at 0 (Round): 180mm.
Cutting range at 0 (Square): 180 x 240mm / 65 x 300mm.
Cutting range at 45 (Round): 110mm.
Cutting range at 45 (Square): 170 x 110mm.
Blade speed: 39/66/82 m/min.
Blade size: 2362 x 19mm.
Dimensions: 1275 x 450 x 1100mm.
Weight: 130kg.
Motor power: 750w.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 2362mm |
Blade Speed | 21 - 50m/min |
Brand | Excel |
Cechy charaktyrystyczne | Napęd pasowy |
Długość | 1300mm |
ECLASS Code | 36600505 |
Mitre Capacity | 0 - 45° |
Moc | 750W |
Napięcie | 240V |
Numer modelu: | S181 |
Rodzaj produktu | Static Horizontal Bandsaw Machine |
Szerokość | 450mm |
Szerokość ostrza: | 19mm |
UNSPSC Code | 23101512 |
W zestawie: | Vari Tooth Bimetal M42 Blade |
Waga | 130kg |
Warranty | 12 Months (T&Cs Apply) |
Wydajność cięcia | Rectangular Cutting Capacity at 45°: 170 x 110 mm Rectangular Cutting Capacity at 90°: 180 x 240 mm Round Cutting Capacity at 45°: 110 mm Round Cutting Capacity at 90°: 180 mm |
Wysokość | 1060mm |
Źródło zasilania | Elektryczny |