zł182.62
Bez podatku VAT
zł224.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Produkowane z wysokiej jakości spiekanych stali. Przeznaczone do pracy przy obróbce zgrubnej i wykańczającej. Wykonane zgodnie z normą BS 1296 : Part 3 : 1978.
Kształt nr 19RH: Kąty pochylenia i wybrania: Kąt wierzchołkowy: 14°, Kąt wybrania 6°, Kąt przyłożenia: -30°, Kąt ustawienia 15°, Kąt boczny: 6°, Promień wierzchołka: 3 - 8°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 110mm |
EAN | 5036140090361 |
ECLASS Code | 21010901 |
Górny kąt zgarnięcia | 14° |
Kąt podejścia | -30° |
Kąt promienia narożnika | 3-8° |
Kąt prześwitu bocznego | 6° |
Kąt prześwitu przedniego | 6° |
Kąt szlaku | 15° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | HSS |
Materiał końcówki | Stal szybkobieżna |
Numer narzędzia | 19 |
Rodzaj narzędzia | Okładzina |
Standardy spełnione | BS 1296 Część 3: 1978 |
Szerokość trzonu | 16.00mm |
UNSPSC Code | 23242300 |
Wysokość trzonu | 16.00mm |
Zastosowanie materiału | aluminium Stal Stal stopowa Żeliwo |