zł111.70
Bez podatku VAT
zł137.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Manufactured from top quality sintered steels. For use on a wide range of applications from roughing to finishing. Manufactured to BS1296:Part 3:1978.
Knife or Side Cutting
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 100mm |
EAN | 5036140334922 |
ECLASS Code | 21010901 |
Górny kąt zgarnięcia | 14° |
Kąt podejścia | -2° |
Kąt prześwitu bocznego | 6° |
Kąt prześwitu przedniego | 6° |
Kąt szlaku | 4-10° |
Kierunek cięcia | Lewa ręka |
Klasa materiału | HSS |
Materiał końcówki | Stal szybkobieżna |
Numer narzędzia | 8 |
Rodzaj narzędzia | Nóż lub cięcie boczne |
Standardy spełnione | BS 1296 Część 3: 1978 |
Szerokość trzonu | 12.00mm |
UNSPSC Code | 23242300 |
Wysokość trzonu | 12.00mm |
Zastosowanie materiału | aluminium Brąz mosiądz Żeliwo |