logo

Narzędzia tnące

Nasze narzędzia do cięcia są wysokiej jakości i trwałe, więc bez względu na zadanie - nasza szeroka oferta na pewno Cię zachwyci. Łącząc ogromny wybór narzędzi do cięcia metalu i drewna, nasza oferta zawiera coś dla niemal każdej firmy i każdego budżetu.

W Cromwell oferujemy narzędzia do cięcia od liderów branży, takich jak Dormer®, SwissTech® oraz Sandvik Coromant®, a także wielu innych.

Czym są narzędzia do cięcia?
Narzędzia do cięcia składają się z wielu narzędzi o określonych zastosowaniach. Z pewnością znasz niektóre z nich, podczas gdy inne są używane w specjalistycznych dziedzinach. Codzienne narzędzia do cięcia, takie jak wiertarki, są używane w wielu branżach i odgrywają istotną rolę w życiu domowym, podczas gdy elementy takie jak wkłady frezarskie są stosowane w przemysłowej obróbce części.

Dlaczego narzędzia do cięcia?
Narzędzia do cięcia są zaprojektowane specjalnie, aby dokładnie i szybko usuwać nadmiar materiału przy zachowaniu wysokiej jakości wykończenia. Podczas cięcia zawsze najlepiej jest używać odpowiedniego narzędzia do cięcia do Twojego zastosowania, w zależności od materiału i klasy.

Kiedy używa się narzędzi do cięcia?
Definicja narzędzia do cięcia to ostry narzędzie z ostrym brzegiem, które służy do usuwania nadmiaru materiału z obrabianego przedmiotu przez ścinanie. Ta metoda pozwala kształtować obrabiany przedmiot i dostosowywać go do pożądanego rozmiaru i dokładności. Choć istnieje wiele różnych odmian narzędzi do cięcia, wszystkie zwykle podążają za tym samym i podstawowym zasadą i są używane we wszystkich branżach, w tym budownictwie, inżynierii i obróbce metali.

Rodzaje narzędzi do cięcia
Istnieje wiele różnych rodzajów narzędzi do cięcia, odpowiednich dla szerokiego zakresu zastosowań. Aby ułatwić Ci znalezienie odpowiedniego narzędzia, wymieniliśmy najczęstsze rodzaje narzędzi do cięcia oraz ich zastosowanie.

• Narzędzie do toczenia - Narzędzia do toczenia to małe metalowe wkłady do cięcia stosowane w narzędziach tokarskich do operacji toczenia wykonywanych na tokarce.

• Wiertarki - Powszechne narzędzia do cięcia, wiertarki przyjmują wiele form, ale działają w podobny sposób, wiercąc otwór w materiałach za pomocą krawędzi tnącej w kształcie spirali do usuwania wiórów. Powszechnym rodzajem wiertarki jest wiertło ogólnego zastosowania, które jest typowym wiertłem spiralnym używanym w wiertarkach i jest popularne wśród hobbystów.

• Frezy - Frezy to rodzaj narzędzi do cięcia stosowanych do operacji frezowania wykonywanych na frezarce. Istnieją dwa odrębne rodzaje. Frezy pełne to narzędzia na wrzecionie i mogą być wprowadzane do maszyny tak samo jak wiertło. Wkłady frezujące to małe metalowe elementy, które są wprowadzane do narzędzia obrotowego w celu stworzenia krawędzi tnącej, są one głównie używane w dużych aplikacjach przemysłowych.

• Narzędzia do gwintowania - Narzędzia do gwintowania zwykle przyjmują postać gwintownic i nożyków gwintownikowych. Gwintownice są używane do tworzenia gwintów żeńskich w otworach wstępnych, podczas gdy nożyki gwintownikowe są używane do tworzenia gwintów męskich na elementach, takich jak elementy złączne.

• Narzędzia do usuwania ostrych krawędzi - Te narzędzia mogą być trzymane w ręku lub zamontowane na maszynie i służą do usuwania niedoskonałości, zwanych wyrostkami, z obrabianego przedmiotu, tworząc gładkie wykończenie.
Piły - Narzędzia takie jak piły taśmowe są używane do odcięcia nadmiarowych materiałów lub do kształtowania i konturowania obrabianych przedmiotów. Te ząbkowane narzędzia można stosować do różnych materiałów, takich jak drewno, plastik i metale.

Rozważania przy wyborze narzędzi do cięcia
Istnieje wiele kwestii do uwzględnienia przy wyborze narzędzi do cięcia do Twojego zastosowania. Jeśli samo zastosowanie jest specjalistyczne, to oprócz wyboru odpowiedniego rodzaju narzędzia, należy również wziąć pod uwagę rozmiar i inne czynniki, takie jak materiał obrabianego przedmiotu.

Słownik terminów dotyczących narzędzi do cięcia
W Cromwell chcemy ułatwić Ci zrozumienie i zakupy naszej gamy narzędzi do cięcia. Wymieniliśmy i wyjaśniliśmy kilka kluczowych terminów, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję zakupową.

Co oznacza standard ISO 13399?

ISO 13399 to międzynarodowy standard definiujący parametry narzędzi do cięcia i ułatwiający porównywanie ich właściwości. W ramach tego standardu narzędzia do cięcia można łatwo porównywać w neutralnym formacie, a cechy są łatwo i uniwersalnie zdefiniowane, co ułatwia znalezienie odpowiedniego narzędzia do cięcia do Twoich potrzeb.

ISO oznacza Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, która jest światowym organem regulującym, który opracował ten standard, podczas gdy 13399 odnosi się do numeru regulacji.

FAQ
Jak przechowywać narzędzia do cięcia?

Aby zachować ich ostrość, narzędzia do cięcia należy przechowywać ostrożnie. Trzymanie ich luzem w skrzynkach narzędziowych może spowodować ich toczenie się i przytępienie krawędzi podczas kontaktu z innymi narzędziami, co może prowadzić do ich złamania w przypadku narzędzi takich jak wiertła z węglika spiekanego, które mają wysoką twardość, ale mogą być kruche.
Najlepszym sposobem ich przechowywania jest w ich etui (jeśli są dostarczane z takim), lub na szczelinowanym kawałku pianki, który utrzymuje je na miejscu i chroni przed uderzeniami. Upewnij się, że są przechowywane w suchym otoczeniu, ponieważ wilgoć może powodować korozję, a stosowanie oleju do smarowania maszyn może dodatkowo pomóc w ich ochronie.

Z jakich materiałów wykonane są narzędzia do cięcia?

W zależności od ich zastosowania narzędzia do cięcia są wykonane z takich materiałów jak stale, na przykład stal szybkotnąca dla trwałości. Niektóre z nich posiadają także powłoki, takie jak czarna utleniona i stopy tytanu, aby zwiększyć trwałość narzędzi.

W przypadku utwardzonych materiałów popularnym wyborem do narzędzi są węgliki spiekane, ponieważ ta związek jest niezwykle twardy i zachowuje bardzo ostre krawędzie tnące. Wada narzędzi z węglików polega na tym, że mimo że ich twardość jest większa niż stali, mogą się łamać po upadku lub uderzeniu, ponieważ są bardziej kruche.

Cermet to związek składający się z ceramiki i metalu i może być stosowany zamiast węglików spiekanych, ponieważ cechuje go doskonała twardość i odporność na wysokie temperatury. Powszechne narzędzia cermetowe są wykonane z związków zawierających tytan, takich jak TiN (azotek tytanu).