logo

Wiertła karbidowe

Wiertła z węglika są zaprojektowane, aby łatwo radzić sobie z najbardziej wymagającymi i twardymi materiałami, gdzie wiertła ze stali szybkotnącej, a nawet HSS-Co mogą zawodzić. Mogą być używane na różnych powierzchniach, w tym na stalach narzędziowych i nierdzewnych, a także na aluminium oraz na szarym żeliwie o różnej twardości. Oferują one dodatkowe korzyści zwiększonych prędkości i podaży, wraz z poprawioną sztywnością i twardością, ich jedyną negatywną cechą jest to, że są one bardziej kruche niż wiertła HSS i HSS-Co. Niemniej jednak są znacznie skuteczniejsze w cięciu, utrzymaniu ostrości i odporności na wyższe temperatury.

Czym są wiertła z węglika?
Wiertła z węglika to po prostu wiertła wykonane z ciał stałych (w większości przypadków z węglika) . Podczas gdy większość wiertel jest zwykle wykonana ze stali szybkotnącej lub z dodatkiem kobaltu (HSS-Co), wiertła z węglika są właściwie dokładnie takie, jak brzmią.
Kiedy używa się wiertła z węglika?

Czasami możesz natrafić na podłoże, które jest zbyt twarde dla wiertła HSS, aby je przeciąć, ponadto ryzykujesz uszkodzenie wiertła, co w końcu objawi się oznakami nagrzewania i zużycia, jeśli będziesz kontynuować. Materiały takie jak stale narzędziowe i stale nierdzewne, to tylko kilka przykładów, dla których zaleca się używanie wiertła z węglika.

Rodzaje wiertła z węglika
Wiertła z węglika są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, odpowiednich dla wielu zastosowań.

• Wiertła skrętne - Najbardziej powszechny rodzaj wiertła, dostępny w różnych długościach z opcjami powlekanych i niepowlekanych.

• Przeszczep - Służy do tworzenia płaskiego dna w otworach ślepych z mniejszym otworem środkowym, który przechodzi przez materiały. Są idealne do tworzenia otworów, które pokrywają głowicę mocującą lub uniemożliwiają wystający mocowanie.

Wiertła z węglika występują w różnych długościach i z różnymi stylami końcówek, które są wyjaśnione w naszej sekcji "Jargon buster".

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze wiertła z węglika
Wybór odpowiedniego wiertła z węglika do pracy może być nieco skomplikowany, zwłaszcza jeśli jesteś stosunkowo nowy w obróbce. Aby pomóc, oto kilka czynników, które powinieneś wziąć pod uwagę przed dokonaniem wyboru.

Zastosowanie - Z jakimi materiałami pracujesz? Jeśli pracujesz ze stalach miękkich lub wykonujesz tylko kilka otworów, możesz znaleźć, że wiertło HSS będzie wystarczające. Przy twardszych materiałach zaleca się użycie wiertła z węglika.

Rozmiar otworu - Jakie otwory musisz wiercić? Dla otworów poniżej 0,5 cala zaleca się stosowanie stałego wiertła z węglika.

Przerwane cięcie lub ciągłe cięcie - Przerwane zastosowanie cięcia lub cięcie konturowe jest znacznie trudniejsze do osiągnięcia. Wiertło z węglika jest najlepszym wyborem w tych zastosowaniach, ponieważ jest mniej podatne na odkształcenia.

Tolerancje wymiarowe - Jeśli potrzebujesz precyzyjnego wykonania otworu, solidne wiertło z węglika jest najlepszym rozwiązaniem.

Powłoki - Powlekane wiertła z węglika zwykle przewyższają niepowlekane wiertła z węglika, a dostępnych jest wiele rodzajów powłok, które są odpowiednie do różnych zastosowań tnących.

Objasnienie pojec wiertel z węglika
Świat wiertel z węglika może być nieco mylący, więc aby pomóc zrozumieć żargon, oto lista terminów, z którymi warto się zapoznać.

Oś - Podłużna oś centralna wiertła.

Ciało - Część wiertła mierzona od końca tnącego do początku trzpienia.

Krawędź dłuta - Krawędź utworzona przez przecięcie skośnych.

Twarz - Część powierzchni rowka sąsiadująca z ostrzem.

Skos - Ta powierzchnia na końcu wiertła, która rozciąga się za ostrzem do kolejnego rowka.

Rowki - Rowki w ciele wiertła zaprojektowane do usuwania wiórów i umożliwienia dostępu cieczy tnącej do powierzchni tnącej.

Strefy tnące - Powierzchnie cylindrycznie szlifowane, które występują na wiodących krawędziach rowków.

Ostrość - Tworzy krawędź tnącą wiertła.

Końcówka - Ostrzona część wiertła.

Obrót tnący - Widziany od strony końca punktu wiertła. Praw

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 41

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 41