noscriptSwissTech WIERTLO WEGLIKOWE CHLODZPRZELOT 10.00mm QCOAT 5xD | Cromwell Tools

SwissTech

WIERTLO WEGLIKOWE CHLODZPRZELOT 10.00mm QCOAT 5xD

SKU:

SWT1585100C

zł334.53

Bez podatku VAT

zł411.47

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Przeznaczone do wiercenia w stali, żeliwie, żeliwie szarym, żeliwie utwardzonym, żeliwie ci...gliwym, metalach kolorowych oraz w obrabialnym plastiku. K...t wierzchołkowy: 140°, Tolerancja średnicy cięcia: m7, Tolerancja uchwytu: h6. Wyprodukowano zgodnie z norm...: DIN 6537.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    103mm

    Carbide Drill Type

    Węglik wysokiej wydajności

    Długość fletu

    61mm

    EAN

    5036140199019

    ECLASS Code

    21010190

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    30°

    Kąt wierzchołkowy

    140°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa materiału

    Mikroziarno

    Liczba fletów

    2

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    DH408100

    Średnica trzpienia

    10mm

    Średnica wiertła metryczna

    10mm

    Średnica x Głębokość

    3xD

    Tolerancja średnicy trzonu

    h6

    Tolerancja średnicy wiertła

    m7

    Typ fletu

    Spirală

    Typ helisa

    Normalna helisa

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Q-Coat