zł116.12
Bez podatku VAT
zł142.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przeznaczone do wiercenia w stali, żeliwie, żeliwie szarym, żeliwie utwardzonym, żeliwie ci...gliwym, metalach kolorowych oraz w obrabialnym plastiku. K...t wierzchołkowy: 140°, Tolerancja średnicy cięcia: m7, Tolerancja uchwytu: h6. Wyprodukowano zgodnie z norm...: DIN 6537.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 66mm |
Carbide Drill Type | Węglik wysokiej wydajności |
Długość fletu | 28mm |
EAN | 5036140198739 |
ECLASS Code | 21010190 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Kąt wierzchołkowy | 140° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa materiału | Mikroziarno |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | DH423060 |
Średnica trzpienia | 6mm |
Średnica wiertła metryczna | 6mm |
Średnica x Głębokość | 3xD |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Tolerancja średnicy wiertła | m7 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Normalna helisa |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Q-Coat |