zł239.50
Bez podatku VAT
zł294.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Series R454 Metric
Cost effective, high performance drilling across a wide range of materials including carbon and alloy steels, stainless, cast iron, aluminium and other non-ferrous metals.
TiAlN coated. 140° point.
5 x D
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 66mm |
Carbide Drill Type | Węglik wysokiej wydajności |
Długość fletu | 28mm |
EAN | 7320760614433 |
ECLASS Code | 21010190 |
Kąt wierzchołkowy | 140° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa kategorii ISO | H N P S |
Klasa materiału | HM |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | R4543.0 |
Średnica trzpienia | 6 |
Średnica wiertła metryczna | 3mm |
Średnica x Głębokość | 5xD |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Tolerancja średnicy wiertła | m7 |
Typ fletu | Spirală |
Typ helisa | Continuously Thinned Web |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | TiAlN |