noscriptSwissTech NAWIERTAK DIN333 10.00mmx 4.00mm HSS TiN . | Cromwell Tools

SwissTech

NAWIERTAK DIN333 10.00mmx 4.00mm HSS TiN

SKU:

SWT1255147A

MPN:

.

zł70.38

Bez podatku VAT

zł86.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    PosiadajÄ... spiralne rowki, różne długości i formy aby zapewnić wysokÄ... jakość nawierceń dla większości aplikacji. Pokryte TiN na częściach roboczych, kÄ...t wewnętrzny 60°. Wykonane zgodnie z BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    56mm

    EAN

    5036140269026

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    Kąt pogłębiający

    60°

    Kąt punktu wiercenia

    120°

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna długość punktu wiercenia

    6.2mm

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Minimalna długość punktu wiercenia

    5mm

    Średnica korpusu

    10mm

    Średnica punktu wiercenia

    4mm

    Standardy spełnione

    ISO 2540 ISO 2541 ISO 866

    Styl cięcia

    Zwykły

    Typ trzpienia

    Zwykły okrągły

    UNSPSC Code

    23241605

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna