zł37.60
Bez podatku VAT
zł46.25
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nawiertaki z szlifowanymi rowkami do nawierceń. Długość pozwala na nawiercenia we wnękach i uskokach materiału. Wykonane zgodnie z normami: BS 328 : Part 1 : 1986, DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 120mm |
EAN | 5036140162570 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 118° |
Maksymalna długość punktu wiercenia | 3.1mm |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Minimalna długość punktu wiercenia | 2.5mm |
Średnica korpusu | 6mm |
Średnica punktu wiercenia | 2mm |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 866 |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |