zł49.00
Bez podatku VAT
zł60.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Inch Series - A225
Designed with spiral flutes and various lengths and forms to give high quality centre holes that suit most applications. 60 inclusive angle. Manufactured to BS328: Part 2:1986, DIN333A, ISO866, ISO2540, ISO2541.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
EAN | 7320760173008 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt pogłębiający | 60° |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | A225BS3 |
Seria | A225 |
Standardy spełnione | DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Styl cięcia | Wiertło centrujące |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wielkość transakcji | BS3 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |