zł89.39
Bez podatku VAT
zł109.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KÄ...t 60°.
Wykonane zgodnie z: BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Rozmiary: BS1, BS2, BS3, BS4 i BS5.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140248670 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 120° |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Standardy spełnione | BS 328 ISO 2541 ISO 866 |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wielkość transakcji | 1 2 3 4 5 sztuk |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |