zł90.44
Bez podatku VAT
zł111.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stosowane do wykonywania nakiełków 60° w częściach przewidzianych do dalszej obróbki. Żywotność narzędzia jest zwiększona, można wiercić w materiałach trudnych do obróbki. K...t 60°. Pilot 118°. Wykonane zgodnie z norm... BS328.
Tolerancje:
Średnica cięcia: +0.0005"
Średnica chwytu: +0.0010"
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140187337 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 118° |
Materiał | Węglik |
Standardy spełnione | DIN 333A ISO 2540 ISO 866 |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wielkość transakcji | BS2 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |