zł62.70
Bez podatku VAT
zł77.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Nawiertaki z szlifowanymi rowkami do nawierceń. Długość pozwala na nawiercenia we wnękach i uskokach materiału. Wykonane zgodnie z normami: BS 328 : Part 1 : 1986, DIN333A : ISO 86, ISO2540, ISO2541.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140270213 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt pogłębiający | 60° |
Kąt punktu wiercenia | 120° |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Seria | A204 |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 333A ISO 2540 |
Styl cięcia | Zwykły |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241605 |
Wielkość transakcji | BS2 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |