zł549.29
Bez podatku VAT
zł675.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nisko osadzony zaczep, który pomaga utrzymać czystość górnych powierzchni materiałów w celu obróbki. Idealne do nierównych lub
gotowych części.
Atrybut | Wartość |
---|---|
A | 133mm |
B | 40mm |
Brand | Indexa |
C | 37.5mm |
D | 80.5mm |
EAN | 5036140084926 |
Nr części MFR | CC120616mm |
UNSPSC Code | 31161709 |
Waga | 1.02kg |