Indexa

Zestaw elementów mocujących

Dostępne 4 opcje.

Zaprojektowany aby zaoszczędzić czas mocowania przedmiotów na stołach maszyn. Wszystkie elementy zostały wykonane zgodnie ze stali niestopowej węglowej S45C (JIS)/CK45 (DIN). Elementy hartowane do twardości HRC 28 - 32 i mają powierzchnie wykończone fosforanem manganu. Zapakowane w solidną plastikową walizkę.

Zawartość:
Śruby dwustronne (po 4 sztuki): 75, 100, 125, 150, 175 i 200mm dług.
Klocki podporowe (po 4 sztuki): 28, 35 i 98mm wysok.
Klamry podporowe (po 2 sztuki): 64, 100 i 150mm dług.
Nakrętki: 4 x przedłużone 6 x kołnierzowe 6 x teowe