logo

Atlas Workholders

ELEMENTY MOCUJACE ROWEKTEOWY 3/4"x5/8"x11TPI

SKU:

ATL4251480K

zł665.04

Bez podatku VAT

zł818.00

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    Wszystkie elementy są wykute utwardzone wykonane ze stali wysokiej jakości. Wszystkie elementy (u odróznieniu od kołków gwintowych) są hartowane i utlenione na czarno. 58-sztukowy zestaw, calowe (Ilość danych elementów podana w nawiasie).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Atlas Workholders

    EAN

    5036140016125

    ECLASS Code

    23140000

    Materiał

    Stal

    Rozmiar gwintu

    5/8in. UNC

    System pomiarowy

    Cal

    UNSPSC Code

    23153402

    Ustaw rozmiar

    58PCE

    Waga

    12kg

    Zawartość

    Extension Nuts: (x4) 3/8" UNC x 1" Long Flanged Nuts: (x6) 3/8" UNC 7/16" Step Blocks (Pairs): (x4) 11/8" x 3/4" - 11/2", (x4) 13/4" x 11/8" - 21/2", (x4) 37/8" x 21/2" - 6" T-Slots: (x6) 1/2" x 11/16" x 17/32" (x2) 21/2" x 11/8" x 1/2", (x2) 2" x 11/4" x ¾", (x2) 6" x 11/4" x 7/8" (x4) 3" x 11/4", (x4) 4" x 11/4", (x4) 5" x 11/4", (x4) 6" x 11/4", (x4) 7" x 11/4", (x4) 8" x 11/4"