zł521.21
Bez podatku VAT
zł641.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
BT = BT-MAS 403
Najpopularniejszy system mocowania narzędzi z tulejkami w Europie. Sposób mocowania narzędzi tnących zapewnia koncentryczność i pewnosć chwytu. Możliwość dostępu głębokich otworów.
BT = BT-MAS 403.......(patrz główny obrazek)
DN = DIN69871/A.......
IS = ISO/DIN 2080/
QC = ISO/DIN 2080
Szybkomocujące......
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 100mm |
EAN | 5036140083332 |
ECLASS Code | 21020490 |
Nr części MFR | BT40-ER16-100 |
Pojemność tulei zaciskowej | ER16 |
Średnica | 28mm |
Standardy spełnione | BT = BT-MAS 403 |
Trzon | BT40 |
Typ uchwytu | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
UNSPSC Code | 27112807 |
Waga | 1240g |