Indexa

BT40-ER32-070,ER32, Uchwyt wrzeciona ER32, 50mm x 70mm

SKU:

IND1442806K

zł500.80

Bez podatku VAT

zł615.98

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    BT = BT-MAS 403
    Najpopularniejszy system mocowania narzędzi z tulejkami w Europie. Sposób mocowania narzędzi tnących zapewnia koncentryczność i pewnosć chwytu. Możliwość dostępu głębokich otworów.


    BT = BT-MAS 403.......(patrz główny obrazek)
    DN = DIN69871/A.......
    IS = ISO/DIN 2080/
    QC = ISO/DIN 2080
    Szybkomocujące......


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Indexa

    Całkowita długość

    70mm

    EAN

    5036140083363

    ECLASS Code

    21020490

    Nr części MFR

    BT40-ER32-070

    Pojemność tulei zaciskowej

    ER32

    Średnica

    50mm

    Standardy spełnione

    BT = BT-MAS 403

    Trzon

    BT40

    Typ uchwytu

    Uchwyty z tuleją zaciskową ER

    UNSPSC Code

    27112807

    Waga

    1299g