zł419.65
Bez podatku VAT
zł516.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
BT = BT-MAS 403
Najpopularniejszy system mocowania narzędzi z tulejkami w Europie. Sposób mocowania narzędzi tnących zapewnia koncentryczność i pewnosć chwytu. Możliwość dostępu głębokich otworów.
BT = BT-MAS 403.......(patrz główny obrazek)
DN = DIN69871/A.......
IS = ISO/DIN 2080/
QC = ISO/DIN 2080
Szybkomocujące......
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 70mm |
EAN | 5036140083387 |
ECLASS Code | 21020490 |
Nr części MFR | BT40-ER40-070 |
Pojemność tulei zaciskowej | ER40 |
Średnica | 63mm |
Standardy spełnione | BT = BT-MAS 403 |
Trzon | BT40 |
Typ uchwytu | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
UNSPSC Code | 27112807 |
Waga | 1334g |