zł653.13
Bez podatku VAT
zł803.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Chwyt walcowy - Mini przedłużacz. Najpopularniejszy system mocowania narzędzi z tulejkami w Europie. Sposób mocowania narzędzi tnących zapewnia koncentryczność i pewnosć chwytu. Możliwość dostępu głębokich otworów.
BT = BT-MAS 403.......(patrz główny obrazek)
DN = DIN69871/A.......
IS = ISO/DIN 2080/
QC = ISO/DIN 2080
Szybkomocujące......
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 160mm |
EAN | 5036140083462 |
ECLASS Code | 21020490 |
Nr części MFR | SSE20-ER16-160 |
Pojemność tulei zaciskowej | ER16 |
Średnica | 20mm |
Trzon | SSE20 |
Typ uchwytu | Uchwyty z tuleją zaciskową ER |
UNSPSC Code | 27112807 |
Waga | 305g |