zł166.93
Bez podatku VAT
zł205.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Używane bezpośrednio na trzpieniu obrotowym z narzędziami skrawającymi na maszynach typu Bridgeport.
Wymiary: A = 24.1mm, B = 102.3mm, C = 31.5mm T = 7/16" UNF.
Kąt: a = 8°25'.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | R8 |
Brand | Indexa |
Długość | 102.3mm |
EAN | 5036140083714 |
ECLASS Code | 21021101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Nr części MFR | R8-BC |
Rozmiar tulei zaciskowej | 10mm |
Seria | R8 |
Średnica | 31.5mm |
System pomiarowy | Metryczny |
UNSPSC Code | 27112808 |