zł165.88
Bez podatku VAT
zł204.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane do wykonywania zewnętrznych, zaokrąglonych krawędzi. Jasne wykończenie. Zęby proste. Wykonano zgodnie z normą producenta. Tolerancja promieni: ± 0.005". Chwyt zgodny z DIN 1835/D.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 60.5mm |
EAN | 5036140176959 |
ECLASS Code | 21010504 |
Liczba zębów | 4 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Promień | 3mm |
Rodzaj noża | Zaokrąglanie narożników |
Średnica frezu | 12mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardy spełnione | DIN 1835D |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241628 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |