zł1037.00
Bez podatku VAT
zł1275.51
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
6 Piece Set
Tin coating offers increased wear resistance, decreases friction and resists corrosion
to maximise tool life. 90° cutting angle. Supplied in a robust plastic case.
Manufactured to DIN 335 form C.
Sizes: 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5 and 20.5mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Walter Titex |
ECLASS Code | 21010100 |
Kąt pogłębiający | 90° |
Liczba rusztów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Nr części MFR | Z3711 TIN |
Rodzaj narzędzia | Pogłębiacz stożkowy |
Standardy spełnione | DIN 335 form C |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 27112812 |
Wykończenie/Powłoka | Cyna |