zł56.01
Bez podatku VAT
zł68.89
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do wykonania pogłębień z wysok... precyzj... w większości metali, tam gdzie otwory s... wcześniej nawiercone. Średnica chwytu: 3/16".
K...t pochylenia linii śrubowej:
Rodzaj gwintu: Metryczne. Standard: BS EN ISO 10642. Wielkość: do M20. K...t ostrza: 90°.
Rodzaj gwintu: Metryczne. Standard: BS EN ISO 10642. Wielkość: pow. M20. K...t ostrza: 60°.
Rodzaj gwintu: UNC/F. Standard: ANSI B 18.3. Wielkość: No.0 do 1". K...t ostrza: 82°.
Rodzaj gwintu: BSW/F. Standard: BS 2470. Wielkość: 1/8" do 1". K...t ostrza: 90°.
Rodzaj gwintu: BA. Standard: BS 2470. Wielkość: 8BA do 0BA. K...t ostrza: 90°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140269965 |
ECLASS Code | 36600201 |
Kąt pogłębiający | 100° |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Typ nasady | Pilotowany Wielokrotny flet |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 23241603 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |