zł83.15
Bez podatku VAT
zł102.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®
D80 Ostrza z węglika
Do metalowych arkuszy i powierzchni płaskich, do okrawania i usuwania zadziorów z arkuszy metalowych do 3mm grubości.
D82 Wysokowydajne ostrza z węglika
Z podwójną krawędzią do usuwania zadziorów z arkuszy metalowych do 9mm rubości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Węglik |
• Typ: | Ostrze: |
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043756 |
Kompatybilny uchwyt | Uchwyt D |
Nr części MFR | 151-29244 |
Seria | D82 |
UNSPSC Code | 27111526 |
Waga | 9g |