SKU:
SWT1095021B
MPN:
PREM1
zł286.13
Bez podatku VAT
zł351.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.
Standardowy zestaw okrawaczy i skrobaków B&C Zestaw standardowych okrawaczy i skrobaków B & C SWISS+BURR™ jest idealny do generalnych operacji okrawania, zdzierania w otworach, rowkach i krawędziach.
Zestaw zawiera: SWISS+BURR™
1x Uniwersalna rączka Typ A,
1x rączka do ostrza Typu B, 1xB10, 1x B11, 1x B20 TiN, 1x B30, 1xB60, 1xB70 z węglikiem, 1x skrobak typu C i skrobak
trójkątny C40.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacja usuwania zadziorów | Arkusze Otwór, krawędź Otwór poprzeczny, obie krawędzie Otwór, powierzchnia wewnętrzna Otwór, tylna krawędź Płaska powierzchnia Prosta Krawędź |
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140224483 |
Liczba rusztów | 11 |
List handlowy | A C |
Nr części MFR | 154-00042 |
Typ zestawu | Zestaw do usuwania zadziorów i skrobaków |
UNSPSC Code | 27111526 |
Zestaw zawiera: | B70 z węglikami spiekanymi B Uchwyt Nóż B10 Nóż B20 cynkowy Nóż B60 Skrobak C40 Uchwyt uniwersalny typu A |