SKU:
SWT1095061B
MPN:
PREM2
zł272.86
Bez podatku VAT
zł335.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.
Zestaw standardowych okrawaczy i skrobaków E &C SWISS+BURR™ jest idealny do intensywnych operacji okrawania i zdzierania w otworach, rowkach i krawędziach.
Zestaw zawiera: SWISS+BURR™
1x Uniwersalna rączka Typ A,
1x Skrobak Typ C, 1x skrobak trójkątny C42, 1x rączka do ostrza
Typ E, 1x ostrze pokrywane TiN typ E100, 1x ostrze E111, 1x ostrze E200, 1x obustronne ostrze E300, 1x ostrze do tylnych krawędzi E600 i 1x ostrze E700.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacja usuwania zadziorów | Otwór, krawędź Otwór poprzeczny, obie krawędzie Otwór, powierzchnia wewnętrzna Otwór, tylna krawędź Prosta Krawędź |
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140224490 |
Liczba rusztów | 11 |
List handlowy | A C E |
Nr części MFR | 154-00043 |
Typ zestawu | Zestaw do usuwania zadziorów i skrobaków o dużej wytrzymałości |
UNSPSC Code | 27111526 |
Zestaw zawiera: | Ostrze E111 Ostrze E200 Ostrze E300 Ostrze E700 Skrobak C42 Uchwyt uniwersalny typu A |