zł185.49
Bez podatku VAT
zł228.15
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®
Do okrawania materiałów z jedną lub dwoma krawędziami prostymi do 14.00mm grubości, zabezpieczony uchwyt.
Zestaw DB3 zawiera: SWISS+BURR™
1x ergonomiczna rączka, 1x rączka do ostrza i 2x ostrza N80.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacja usuwania zadziorów | Arkusze Prosta Krawędź |
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043909 |
Liczba rusztów | 3 |
List handlowy | D N |
Nr części MFR | 155-00187 |
Typ zestawu | Podwójne zadziory |
UNSPSC Code | 27111526 |
Zestaw zawiera: | (2) N80 ostrza Uchwyt Uchwyt uniwersalny typu A |