zł75.18
Bez podatku VAT
zł92.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.
Zapasowe ostrza N80
Okrągłe ostrza HSS z podwójną krawędzią, do krawędzi prostych i metalowych arkuszy, dających przy skrawaniu wiór spiralny.
Zapasowe ostrza N80K
Ostrza HSS z ośmioma krawędziami tnącymi do otworów i rowków klinowych do szerokości 15.00mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal szybkobieżna |
• Typ: | Ostrze: |
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043916 |
Kompatybilny uchwyt | Uchwyt D |
Nr części MFR | 151-29259 |
Seria | N80 |
UNSPSC Code | 27111526 |
Waga | 10g |