Usuwanie odprysków

Z szerokim wyborem narzędzi do usuwania gratów od narzędzi ręcznych po maszynowe narzędzia, gama produktów Cromwell została zaprojektowana, aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby narzędziowe. Dzięki renomowanym markom takim jak Noga, Dormer czy Kennedy, na pewno znajdziesz odpowiednie narzędzia do Twojego zastosowania.

Czym jest usuwanie gratów?
W skrócie usuwanie gratów to proces usuwania niedoskonałości z powierzchni obrabianych metalowych części po przeprowadzeniu obróbki. Nawet najbardziej precyzyjne metody obróbki nie zawsze dają idealne rezultaty i mogą pozostawić chropowate krawędzie i wystające fragmenty zwane gratami.

Dlaczego części wymagają usuwania gratów?
Graty, choć wydają się nieistotne, nie tylko psują wygląd wykończenia części, ale także mogą zagrażać ogólnej wydajności gotowego elementu, zwłaszcza jeśli ta część ma działać w precyzyjnych instrumentach i maszynach.

Podczas obróbki występują różne rodzaje gratów:

• Zwinięte graty - To najczęstsze rodzaje gratów. To maleńkie skręcone kawałki metalu wystające z powierzchni obrabianej części. Podobnie jak odłam, który nie odczepił się w całości.

• Graty Poissona - Pojawiają się, gdy zbyt wiele materiałów obrabianych zbiera się na końcu obrabianej części. Zazwyczaj rozprzestrzeniają się bokiem.

• Graty wypięciowe - Tworzą kształt wynoszący się. Często wyglądają tak, jakby wychodziły na powierzchnię.

Jak usuwa się graty?
Graty można usuwać na wiele sposobów, i na szczęście nie są one zbyt trudne do usunięcia. Narzędzia używane różnią się w zależności od metody.

• Ręczne usuwanie gratów - Jest to manualny sposób usuwania gratów i niedoskonałości, który wykorzystuje specjalistyczne narzędzie do usuwania gratów składające się z ostrza i uchwytu narzędzia. Graty są zeskrobywane z powierzchni za pomocą ostrza. Proces ten jest wystarczająco prosty, ale trwa długo, ponieważ jest to skrupulatny proces, więc nie zawsze zapewnia najlepszą produktywność.

• Mechaniczne usuwanie gratów - Usuwanie gratów w tej metodzie wykorzystuje maszynę z narzędziem ściernym, znanym jako obręcz obrotowa, która służy do szlifowania gratów z powierzchni. Jest to droższe rozwiązanie ze względu na zaangażowane wyposażenie, ale daje znacznie wyższe wskaźniki produktywności i jest zatem metodą preferowaną w operacjach przemysłowej obróbki.

Inne metody usuwania gratów obejmują termiczne usuwanie gratów, w którym używa się gazów palnych do dosłownego spalania gratów z powierzchni i jest to idealne rozwiązanie dla trudno dostępnych obszarów. Istnieje również elektrochemiczne usuwanie gratów, gdzie mieszaniną soli i glikolu przewodzi się energię przez powierzchnię, usuwając graty za pomocą wybuchów energii, pozostawiając resztę obrabianej części nietkniętej.

Rodzaje narzędzi do usuwania gratów
W zależności od stosowanej metody istnieją różne narzędzia, które można użyć do usuwania gratów z powierzchni.

• Ręczne narzędzie do usuwania gratów - Jest to proste narzędzie manualne składające się z ostrza i ergonomicznego uchwytu. Ostrze jest zazwyczaj wymienne, pozwalając na wymianę różnych ostrzy w zależności od zastosowania. Powszechnymi ostrzami są ostr