Kennedy

Zestaw trzymaków do gwintowników 13/16", 1" & 1.5/16"

SKU:

KEN5188210K

zł111.15

Bez podatku VAT

zł136.71

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Solidnie wykuta stalowa konstrukcja dla zwiększenia żywotności produktu z ruchomą głowicą dla poręcznego mocowania. Zaprojektowane do współpracy z szeroką gamą zróżnicowanych wielkości okrągłych narzynek. Posiada trzy śruby łatwo mocujące narzynki na pozycji i pozwala utrzymać wyrównanie podczas tworzenia gwintów, robiąc to w doskonałej jakości i czystości.


    3-sztukowy zestaw oprawek do narzynek zawiera:
    1 - 13/16” x 150mm, 1 - 1” x 210mm, 1 - 15/16” x 280mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Oprawki do narzynek

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    210mm 280mm

    EAN

    5036140112155

    ECLASS Code

    21010200

    Liczba rusztów

    3

    Typ rozmiaru

    Jednokrotny rozmiar

    UNSPSC Code

    27111722