zł95.18
Bez podatku VAT
zł117.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane do wykonywania zazębień w obrabiarkach, łożach montażowych i armaturze. Jasne wykończenie. Prosta spirala. Wykonano zgodnie z DIN 1833. Chwyt zgodny z DIN 1835D.
Kąt 45° - Metryczne (Forma C)
Tolerancje
Metryczne: +0.25, - 0.00
Calowe: +0.010, - 0.000
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 63.5mm |
Długość cięcia | 3mm |
Dołączony kąt | 45° |
EAN | 5036140176898 |
ECLASS Code | 21010504 |
Forma frezu | Kąt narożny |
Liczba zębów | 6 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj noża | Zazębianie |
Średnica frezu | 13mm |
Średnica trzpienia | 12mm |
Standardy spełnione | DIN 1833 DIN 1835D |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241632 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |