zł1546.00
Bez podatku VAT
zł1901.58
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Threaded shank dovetail cutters designed to produce dovetail slide ways in machine tool tables, jigs and fixtures
Features
• Bright finish
• Straight helix
• Manufactured to DIN 1833
• Shank to DIN 1835D
• 45° Inverted - Metric (Form D)
• Metric diameter tolerance: + 0.25 - 0.00
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 74.5mm |
Długość cięcia | 8.5mm |
Dołączony kąt | 45° |
EAN | 5036140371040 |
ECLASS Code | 21010504 |
Forma frezu | Odwrócony |
Liczba zębów | 8 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj noża | Zazębianie |
Średnica frezu | 32mm |
Średnica trzpienia | 16mm |
Standardy spełnione | DIN 1833 DIN 1835D |
System pomiarowy | Metryczny |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241632 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |