zł255.01
Bez podatku VAT
zł313.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 73 Dugie ostrze
Posiada ostrza czołowe. Wykonane według standardów producenta. Tolerancja części tnącej: e8. Tolerancja chwytu h6. Węglik spiekany z powłoką Q
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 55mm |
Długość fletu | 3mm |
EAN | 5036140207073 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | 73 |
Średnica frezu | 2mm |
Średnica trzpienia | 4mm |
Tolerancja średnicy frezu | e8 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | AlTiN |