zł86.76
Bez podatku VAT
zł106.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Seria długa - 3-zębne - metryczne
Skrawanie czołowe jako standard. W celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości potrzebnej podczas frezowania twardszych materiałów, gdzie szybkie odprowadzenie wiórów nie jest potrzebne. Cztero ostrzowe frezy trzpieniowe mają jedną z najmocniejszych konstrukcji zęba, jaką można uzyskać przy projektowaniu frezów jednolitych. Wykonano zgodnie z USCTi Standards.
Tolerancje
Średnica (Metryczne): Ponad 1.00 ~ aż do 6.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.050.
Średnica (Metryczne): Ponad 6.00 ~ aż do 25.00. Limity tolerancji: +0.000, -0.080.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 75mm |
Długość fletu | 25mm |
EAN | 5036140097896 |
ECLASS Code | 21010500 |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Węglik |
Rodzaj długości | Długi |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 3mm |
Średnica trzpienia | 3mm |
Standardy spełnione | Urząd Lotnictwa Cywilnego USCTI |
Tolerancja średnicy frezu | h10 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ fletu | Spiralny |
Typ frezu końcowego | Frez końcowy |
Typ trzpienia | Zwykły okrągły |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |