zł629.60
Bez podatku VAT
zł774.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
These special promotion TriforceSuper Kits contain:
1 Toolholder
1 Blade - max 20mm depth
2 Inserts - 3mm wide Grade VP20RT (GM chipbreaker)
Grade description forVP20RT: Provides excellent combination of wear and shock resistance. Excellent in Nickel alloys and Stainless Steels
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Mitsubishi |
ECLASS Code | 28039190 |
Kierunek cięcia | Lewa ręka |
Maximum Grooving Width | 3mm |
Nr części MFR | 90023100 |
Oznaczenie ISO | GY026E-S02 |
Seria | VP20RT |
UNSPSC Code | 23242106 |