logo

Indexa

SRUBA MOCUJACA ZAKONCZENIE ZABKOWANE FC02 M12

SKU:

IND4252015J

zł166.93

Bez podatku VAT

zł205.32

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Precyzyjna obrotowa kula, która może być użyta jako bolec dociskający lub podkładka. Jako podkładk kontaktowe te obrotowe kule są idealne do równomiernego rozprowadzania ciśnienia nacisku na powierzchniach pochyłych lub nierównych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ząbkowany koniec kulkowy

    B

    22mm

    Brand

    Indexa

    C

    35mm

    EAN

    5036140085107

    ECLASS Code

    23149090

    Materiał

    Stal węglowa

    Nr części MFR

    PT02-1222

    Seria

    FC02

    Standardy spełnione

    EN 31

    Styl zacisku

    Ząbkowany punkt

    UNSPSC Code

    23153402

    Wykończenie powierzchni

    Czarna oksydowana

    Wymiary

    M12