Indexa

FC24 13.50mm SWING "C" WASHER

SKU:

IND4252855G

zł51.83

Bez podatku VAT

zł63.75

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Może zostać ustawiona zgodnie z ruchem wskazówek
    zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
    Materiał: Stal węglowa średnia
    Twardość: 40 HRC
    Wykończenie powierzchni: czarne oksydowane


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    C Washer

    A

    13.5mm

    B

    40mm

    Brand

    Indexa

    C

    27mm

    EAN

    5036140378056

    ECLASS Code

    23149090

    Materiał

    Stal węglowa

    Nr części MFR

    PT24-0840

    Seria

    FC24

    UNSPSC Code

    23153402

    Wykończenie powierzchni

    Czarna oksydowana

    Wymiary

    13.50mm