logo

Narzędzia do usuwania odprysków

Narzędzia do usuwania gratów są powszechnie stosowane do wygładzania i finalizowania obrabianych części, usuwając chropowate krawędzie powstałe w wyniku procesu obróbki wokół krawędzi oraz wewnątrz otworów, dla uzyskania profesjonalnego wykończenia.

Nasza gama narzędzi do usuwania gratów obejmuje marki najwyższej jakości, których projekty zostały przetestowane w przemyśle, takie jak NOGA, Kennedy i Swiss+Tech. Dzięki różnorodnym typom ostrzy, dostosowanym do wielu materiałów, oraz modułowym ergonomicznym projektom, większość produktów z gamy narzędzi ręcznych do usuwania gratów może być wymieniana z wieloma uchwytami narzędziowymi i ostrzami, tworząc odpowiednie rozwiązanie narzędziowe do wykonania zadania.

Od prostych ostrzy do usuwania gratów po uchwyty narzędziowe i zestawy, włączając w to frezy, fazowniki i skrobaki, gama produktów Cromwell dostarcza podstawowe narzędzia dla każdego warsztatu obróbki. Finalizuj obrabiane części z łatwością i efektywnością, wygładź kontury i uzyskaj profesjonalne wykończenie na stali, plastiku, drewnie, aluminium, kamieniu i ceramice.

Czym jest narzędzie do usuwania gratów?
W skrócie narzędzia do usuwania gratów są narzędziami ręcznymi używanymi do usuwania chropowatych krawędzi (gratów) z surowych krawędzi i otworów obrabianej części lub produktu, wygładzając część dla profesjonalnego wykończenia, aby spełnić swoje przeznaczenie. Pomaga to poprawić wydajność produktu, ponieważ nie ma widocznych wad, a także zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, ponieważ nie ma chropowatych ani ząbkowanych krawędzi.

Ile rodzajów narzędzi ręcznych do usuwania gratów istnieje?
Istnieje kilka różnych rodzajów narzędzi do usuwania gratów, odpowiednich dla różnych zastosowań. Wiele modułowych systemów uchwytów narzędziowych umożliwia wymianę różnych narzędzi, co pozwala na większą wygodę i efektywną pracę.

• Ostrza obrotowe - Są to narzędzia półksiężycowate, które są powszechnie używane do wygładzania surowych krawędzi i wnętrz otworów. Dostępne są w różnych materiałach, od stali szybkotnącej po węglik spiekany do twardszych powierzchni. Niektóre posiadają powłoki, takie jak TiN, dla większej odporności na zużycie i dłuższego okresu użytkowania. Ich krzywizna i możliwość obrotu wewnątrz uchwytu narzędziowego pozwala im obracać się wokół nieregularnych powierzchni.

• Ostrza skrobakowe - Proste i trójkątne ostrza do usuwania gratów ze prostych krawędzi.

• Ostrza ceramiczne - Gładkie i lekkie ostrze idealne do usuwania gratów ze prostych krawędzi na materiałach takich jak miękkie metale i tworzywa sztuczne, gdzie ostrza metalowe mogą dawać chropowate krawędzie.

• Fazowniki - Zapewniają, że otwory wykonane dla śrub płaskich są odpowiednie do celu, umożliwiając śrubie dopasowanie się płasko do powierzchni obrabianej części. Tworzą stożkowe otwory, aby dopasować kąt śruby.

Można zakupić wiele z tych nar

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 34

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 34