Odwzorowywacze ręczne

Podajnik ręczny to narzędzie, które pomaga maksymalizować precyzję wiercenia otworu w zastosowaniach wymagających absolutnej dokładności. Zazwyczaj są stosowane po tym, jak wiertło stożkowe zrobiło otwór o wymiarze od 0,05 do 0,1 mm od wymaganego rozmiaru, a następnie podajnik usuwa nadmiar materiału, aby spełnić wymagania dotyczące wymiarów.

Jak używać podajnika ręcznego?
Podajniki ręczne są zwykle używane z kluczem T, który jest używany do generowania momentu obrotowego i posiadają równoległe rowki. Istnieją również podajniki, które posiadają stopniowo zwężającą się ku końcowi ostrze tnące, te zwężane podajniki ułatwiają początkowe cięcie i mogą być używane do wytwarzania otworów zwężających się.

Kwadratowa część trzpienia wchodzi w szczelinę klucza, a krawędź tnąca jest wprowadzana do otworu i obracana w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara za pomocą klucza. Spiralny kształt rowków pomaga prowadzić podajnik do otworu podczas jego cięcia.

Użytkownik musi zadbać o to, aby podajnik pozostał prosty podczas obracania narzędzia, aby zapewnić prosty otwór.

Rodzaje podajników ręcznych
• Proste - Te podajniki posiadają ostrze tnące, które biegnie prosto od trzpienia do końca. Zawierają spiralne rowki tnące ułożone równolegle do siebie i są używane do obrabiania prostych otworów.

• Zwężane - Te podajniki posiadają stopniowe zwężenie od początku do końca części tnącej narzędzia. Podobnie jak proste podajniki, posiadają rowki tnące ułożone równolegle i równo od siebie, ułożone w spiralę. Są one głównie używane do otworów zwężających się.

Często zadawane pytania
Jak działa podajnik ręczny?

Podobnie jak większość narzędzi tnących, podajniki ręczne są używane do usuwania materiału z przedmiotu. Ich równoległe kształtowane rowki są przeznaczone do obracania się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby wyrównać wnętrze wierconego otworu.

Moment obrotowy generowany do ich obracania jest tworzony przez klucz T, a dla zachowania dokładności powinny być sprawdzane po rozpoczęciu obrotu, aby zobaczyć, czy podajnik jest równo ustawiony w otworze. Po wykonaniu tej kontroli obracaj podajnikiem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wykonując płynny ruch, z niewielkim naciskiem ku dołowi. Cięcia nie należy cofać.

Aby ułatwić cięcie, dodaj olej. Po zakończeniu cięcia usuń podajnik, obracając go dalej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż jego końcówka opuści otwór.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 41

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 41