zł211.83
Bez podatku VAT
zł260.55
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do wykończenia stożkowych otworów pod hartowane i szlifowane stożkowe kołki, iglice, trzpienie, zatyczki itd. Wykonano zgodnie z: BS 328-4 i DIN 9A.
Tolerancja metryczna
Średnica: Ponad 1.50 ~ aż do 5.00. Limity tolerancji: +0.075, -0.000.
Średnica: Ponad 5.00 ~ aż do 20.00. Limity tolerancji: +0.125, -0.000.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 215mm |
Długość fletu | 175mm |
EAN | 5036140178618 |
ECLASS Code | 21010400 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Średnica rozwiertarki | 10mm |
Typ trzpienia | Kołek stożkowy |
UNSPSC Code | 23241611 |
Zakres średnicy Min | 9.9mm |