Sherwood

Rozwiertak stożkowy ręczny HSS S/S 6.00mm

SKU:

SHR0652806G

zł207.80

Bez podatku VAT

zł255.59

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Do wykończenia stożkowych otworów pod hartowane i szlifowane stożkowe kołki, iglice, trzpienie, zatyczki itd. Wykonano zgodnie z: BS 328-4 i DIN 9A.


    Tolerancja metryczna
    Średnica: Ponad 1.50 ~ aż do 5.00. Limity tolerancji: +0.075, -0.000.
    Średnica: Ponad 5.00 ~ aż do 20.00. Limity tolerancji: +0.125, -0.000.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    135mm

    Długość fletu

    105mm

    EAN

    5036140178595

    ECLASS Code

    21010400

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica rozwiertarki

    6mm

    Typ trzpienia

    Kołek stożkowy

    UNSPSC Code

    23241611

    Zakres średnicy Min

    5.9mm