Kennedy

Zestaw Koronkowanych Wiertel Wieloprzewijanych dla Profesjonalistów

SKU:

KEN0502400K

zł371.59

Bez podatku VAT

zł457.06

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do dokładnego wykonywania otworów w drewnie, stali, mosiądzu, brązie, żeliwie, aluminium i w tworzywach sztucznych. Mają zęby skrawające o wysokich właściwościach skrawnych, wykonane ze stali szybkotnącej M3 HSS, aby można było uzyskiwać bardzo dobrze wykończoną gładką powierzchnię. Skrawają do 40% szybciej niż wiertła koronowe z równomierną podziałką zębów. Podczas pracy wiertła, nierównomierna podziałka zębów powoduje zasadnicze zmniejszenie hałasu poprzez zakłócanie drgań harmonicznych wzbudzanych przy skrawaniu takich materiałów jak rury, kątowniki itp. Uzyskuje się także lepsze odprowadzenie wiórów, co zmniejsza obciążenia występujące podczas końcowej fazy każdego wiercenia. Znacznie przedłużona jest żywotność narzędzia, jak również żywotność baterii, przy używaniu wierteł w wiertarkach bezprzewodowych. Nadają się do wszystkich rodzajów zastosowań: do prac mechanicznych, budowlanych i serwisowych. 4 do 6 zębów na cal. Głębokość wiercenia 28,5mm (1 1/8").


    Zestaw 9-sztukowy
    Wysokiej jakości zestaw otwornic o zmiennym uzębieniu dla: hydraulika, elektryka i serwisanta. Każdy zestaw zawiera zakres wymiarowy otwornic zgodny z przeznaczeniem. Zestawy są pakowane w kasety z tworzywa antyudarowego.
    Zawartość: 22, 29, 35, 44, 51 i 64mm. sprężyna K7, trzpienie: K4 i K10.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140026254

    Liczba rusztów

    9

    Przedmiot

    Otwornice

    Średnica

    22 - 64mm

    UNSPSC Code

    23101512