Kennedy

Zestaw Koronkowanych Wiertel dla Fachowców w Rurze Plastikowej

SKU:

KEN0502100K

zł135.16

Bez podatku VAT

zł166.25

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do dokładnego wykonywania otworów w drewnie, stali, mosiądzu, brązie, żeliwie, aluminium i w tworzywach sztucznych. Mają zęby skrawające o wysokich właściwościach skrawnych, wykonane ze stali szybkotnącej M3 HSS, aby można było uzyskiwać bardzo dobrze wykończoną gładką powierzchnię. Skrawają do 40% szybciej niż wiertła koronowe z równomierną podziałką zębów. Podczas pracy wiertła, nierównomierna podziałka zębów powoduje zasadnicze zmniejszenie hałasu poprzez zakłócanie drgań harmonicznych wzbudzanych przy skrawaniu takich materiałów jak rury, kątowniki itp. Uzyskuje się także lepsze odprowadzenie wiórów, co zmniejsza obciążenia występujące podczas końcowej fazy każdego wiercenia. Znacznie przedłużona jest żywotność narzędzia, jak również żywotność baterii, przy używaniu wierteł w wiertarkach bezprzewodowych. Nadają się do wszystkich rodzajów zastosowań: do prac mechanicznych, budowlanych i serwisowych. 4 do 6 zębów na cal. Głębokość wiercenia 28,5mm (1 1/8").


    Dwa wysokiej klasy zestawy otwornic o zmiennym uzębieniu, pakowane w tuby teleskopowe, co umożliwia łatwe ich przechowywanie.


    Zestaw 5-częściowy
    Zawartość: 16, 20, 25 i 30mm, trzpień K1.
    Zestaw 11-częściowy
    Zawartość: 16, 19, 20, 22, 25, 30, 32, 38 i 51mm, trzpienie K1 i K10.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140026223

    Liczba rusztów

    5

    Przedmiot

    Otwornice

    Średnica

    16 - 30mm

    System pomiarowy

    Metryczny

    UNSPSC Code

    23101512